Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KISTENVERSCHLUSS 70 X 18 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204905-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     686505675
EAN/GTIN:
     4009146311335
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
SWG 70 mm 686505675 1 St.

Kistenverschlüsse 70 X 18 Stahl verzinkt

Vorgebohrte Löcher., Stahl verzinkt, unverpackt

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
1 St. Kistenverschluss 70 X 18.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 18 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, 4009146311335, SWG, 686505675, Kistenverschlüsse, Verschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,76*
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 4,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.