Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kistenverschluß 50 mm Stahl verzinkt 686505575 1 St. (L x B) 50 mm x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204904-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     686505575
EAN/GTIN:
     4009146311328
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss
SWG Kistenverschluß 50 mm Stahl verzinkt 686505575 1 St. (L x B) 50 mm x 13 mm

Kistenverschlüsse 50 X 13 Stahl verzinkt

Vorgebohrte Löcher., Stahl verzinkt, unverpackt

Technische Daten:
Material: Stahl verzinkt · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
1 St. Kistenverschluss 50 X 13.

Hinweis:
Die Lieferung besteht aus zwei Einzelteilen. Die Produktabbildung zeigt den zusammengesetzten Kistenverschluss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 13 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Kistenverschluß
Weitere Suchbegriffe: 04009146311328, 4009146311328, SWG, 686505575, Kistenverschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,46*
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 3,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.