Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schlüsselringe 68455230 VN16mm Silber 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204567-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     68455230
EAN/GTIN:
     4009155747361
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
swg schlüsselring
schlüssel ring
SWG Schlüsselringe 68455230 VN16mm Silber 50 St.

Schlüsselringe 16 mm Stahl vernickelt

Montagefreundliche Ausführung. Stahl vernickelt, Kunststoff-Dose

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Lieferumfang:
50 St. Schluesselringe Vn 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø) 16 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
SWG
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schlüsselringe
Weitere Suchbegriffe: SWG, 68455230, VN16mm, Ringe, Splintringe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,59*
Lager 102
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,61*
6 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,59*
€ 19,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.