| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1203694-BP Herst.-Nr.: 1890513010 EAN/GTIN: 4009155247816 |
| |
|
| | |
| SWG 1890513010 Schnellbauschrauben 130 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 100 St.
Schnellbauschrauben 5 X 130 Stahl phosphatiert
Kreuzschlitz Antrieb (PH) Trompetenkopf Schwarz phosphatierte Oberfläche Feingewinde mit Nadelspitze Kennzeichnung nach EN 14566 SWG Qualitätssiegel Hochwertige Kartonage Qualitätsetikett
Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Feingewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Lieferumfang: 100 St. Schnellbauschr.Phosph.Fg Phil. 5,0 X 130
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 130 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Produkt-Art: | Schnellbauschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,38* | € 22,02* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,48* | € 22,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 33,17* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|