Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1890513010 Schnellbauschraube 130mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A728011
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1890513010
EAN/GTIN:
     4009155247816
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube
Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Feingewinde, Karton
Features:
Kreuzschlitz Antrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Feingewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett
Lieferumfang:
100 St. Schnellbauschr.Phosph.Fg Phil. 5,0 X 130
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Produkt-Art:
Schnellbauschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009155247816, SWG, Rigipsschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 22,03*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 46,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.