Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1890513010 Schnellbauschrauben 130mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239905
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1890513010
EAN/GTIN:
     4009155247816
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube
SWG 1890513010 Schnellbauschrauben 130mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 100St.

Kreuzschlitz Antrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Feingewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Feingewinde, Karton

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 130 mm
Produkt-Art: Schnellbauschrauben
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft: phosphatiert
Material: Stahl
Kategorie: Schnellbauschrauben
Hersteller-Nr.: 1890513010
EAN: 4009155247816

Lieferumfang:

100 St. Schnellbauschr.Phosph.Fg Phil. 5,0 X 130

Weitere Suchbegriffe: SWG, 1890513010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 22,03*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 46,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,57*
€ 55,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.