| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120258-BP Herst.-Nr.: 100.20049.0280 EAN/GTIN: 4028532200428 |
| |
|
| | |
| Testboy 40 Plus Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III LED
Spannungstester Testboy® 40 Plus
anwenderfreundlich und robust Spannungsbereich bis 400 V AC/DC Phasensuche gegen den Schutzleiter
Der Testboy 40 Plus überzeugt durch eine anwenderfreundliche Bauform und ein robustes Gehäuse, das eine lange Einsatzbereitschaft garantiert. Der Spannungstester zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 6 bis 400 V zuverlässig an. Zudem ermöglicht die Elektronik die Phasensuche gegen den Schutzleiter.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 100 g · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messbereich V/DC max.: 400 V · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schutzart: IP20 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 210 x 60 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Messbereich V/AC: | 6 bis 400 V | Messbereich V/DC: | 6 bis 400 V | Marke: | Testboy | Schutzart: | IP20 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messkategorie (LOV): | CAT III | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | 40 Plus | Messbereich V/AC max.: | 400 V | Messbereich V/AC min.: | 6 V | Messbereich V/DC max.: | 400 V | Messbereich V/DC min.: | 6 V | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028532200428, 4028532200428, Testboy, 100.20049.0280, 40 Plus |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 15,60* | € 20,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,52* | € 22,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,68* | € 23,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,75* | € 23,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,37* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|