Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 114 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123118-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 114
EAN/GTIN:
     4028532101145
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
spannungsprüfer testboy
Testboy 114 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED,Vibration

Spannungstester Testboy® 114

Optische und vibrierende Anzeige
LED-Taschenlampen-Funktion

Spannungstester zum Erkennen von Wechselspannungen, Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen oder zur Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z.B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten.

Ausstattung:
Unterscheidung zwischen Phasen- und Neutralleiter bei einphasigen und dreiphasigen Netzen · Funktionsprüfung von Schutzschaltern und In-Line-Schaltern · Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff · TÜV/GS geprüft · IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Vibration · Gewicht: 50 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Marke:
Testboy
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Vibration
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
114
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, 4028532200664, Testboy, Testboy 114, 114, berührungslose Spannungsprüfung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 30,57*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 25,05*
€ 30,59*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 25,48*
€ 31,31*
4 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 25,86*
€ 31,44*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.