Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120051-BP Herst.-Nr.: 0563 0465 EAN/GTIN: 4029547006296 |
| |
|
| | |
| testo 0563 0465 Drehzahlmesser optisch 1 - 99999 U/min
Drehzahlmessgerät testo 465
Berührungslos
Mit dem testo 465 können Drehzahlen berührungslos gemessen werden. Eine Reflexmarke wird auf das Messobjekt geklebt und der sichtbare rote Lichtstrahl wird auf die Reflexmarke ausgerichtet und gemessen.
Ausstattung: Optische Drehzahlmessung · Speicherung von Mittel-/Min-/Maxwert, letzter Messwert · Robuste Ausführung durch SoftCase-Schutzhülle.
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LED · Betriebsspannung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Drehzahl optisch (max.): 99999 U/min · Drehzahl optisch (min.): 1 U/min · Gewicht: 190 g · Messgenauigkeit Drehzahl: ± 0,02 % · Messmethode: optisch · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Reflexmarken · 2 Mignon-Batterien · Transportkoffer.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 175 x 60 x 28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 175 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Drehzahl-Bereich (optisch): | 1 - 99999 U/min | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Messgeräte): | LED | Messmethode: | optisch | Typ (Hersteller-Typ): | 465 | Drehzahl optisch (max.): | 99999 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 1 U/min | Messgenauigkeit Drehzahl: | ± 0|ツ|02 % | Betriebsspannung (Details): | 2 Mignon-Batterien (AA) | Gewicht: | 190 g | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,30* | € 215,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,21* | € 218,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,62* | € 225,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,87* | € 226,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,95* | € 262,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|