Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 465 - Drehzahlmessger&auml,t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 465 - Drehzahlmessger&auml,t
testo 465 - Drehzahlmessger&auml,t
Artikel-Nr.:
     4502-21K9061
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0465
EAN/GTIN:
     4099891468583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Lieferumfang: Drehzahlmessgerät testo 465 inkl. Transportkoffer aus Kunststoff, Schutzhülle SoftCase, Reflexmarken und Batterien, Drehzahlmessgerät, 0563 0465, Testo Nutzen Sie das Drehzahlmessgerät testo 465 zur einfachen und schnellen Drehzahlmessung an rotierenden Teilen wie Ventilatoren und Wellen. Features * Einfachste Einhandbedienung * Speicherung von Mittel-/Max-/Min-Wert und letztem Messwert * Robuster Drehzahlmesser – insbesondere durch die mitgelieferte Schutzhülle (SoftCase) * Inklusive Reflexmarken
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,02 %
Messbereich:
1 bis 99999 U/min
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.527 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 216,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,67*
€ 216,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 189,19*
€ 219,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,22*
€ 226,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 228,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 189,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.