| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1199404-BP Herst.-Nr.: 17334 EAN/GTIN: 4026558173344 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 17334 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm Zylinderschaft 1 Set
Stufenbohrer-Set M50, mit Spiralnute, 3-teilig
Ausstattung: Verbesserte Spanabfuhr · Laserskalierung.
Technische Daten: Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Eventus by Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 4 - 12 mm | 4 - 20 mm | 6 - 30 mm | Bohrer-Besonderheiten: | Spiralnute | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Produkt-Art: | Stufenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, 4026558173344, Eventus by Exact, 17334, Kegelbohrer, konusbohrer |
| | |
| |