Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Traditional Folding Knife 5.0755 Arbeitsmesser mit Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1199211-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0755
EAN/GTIN:
     4000844573773
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Klappmesser
Walther Traditional Folding Knife 5.0755 Arbeitsmesser mit Holster Schwarz

Arbeitsmesser TFK

Robust und Pflegeleicht
Liner Lock Verriegelung
Rutschfeste G10-Griffschalen

Robustes und kompaktes Taschenmesser mit Liner Lock-Verriegelung für Beruf und Freizeit. Rutschfeste G10-Griffschalen, Gummi-Beschichtung und mit Spearpoint-Klinge.

Ausstattung:
Liner Lock Verriegelung· Rutschfeste G10-Griffschalen · Gummi-Beschichtung · Matt beschichtete Spearpoint-Klinge · Kompakt und leicht

Technische Daten:
Gewicht: 184 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 110 mm · Länge geschlossen: 135 mm · Länge geöffnet: 245 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster

Lieferumfang:
Gürteltasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | gehärtet
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster
Klingenlänge:
110 mm
Länge geschlossen:
135 mm
Länge geöffnet:
245 mm
Gewicht:
184 g
Produkt-Art:
Arbeitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, universalmesser, 4000844573773, Walther, 5.0755, Traditional Folding Knife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 27,32*
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,52*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 38,98*
€ 52,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.