Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 5.0755 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 5.0755 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Klappmesser
Walther 5.0755 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze Klappmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37995549
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Klappmesser
Das Walther TFK – Traditional Folding Knife unsere elegante Version eines Allrounder mit schlanker Zweihand-Folder mit Linerlock-Verriegelung , rutschfeste G10-Griffschalen mit schwarzer Gummi-Beschichtung für einen komfortablen und handlichen Griff.Traditionelle mattbeschichtete Klingenform aus Stainless- Steel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Klappmesser
Form des Blattes
Speerspitze
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
245 mm
Klingenlänge
110 mm
Gewicht
184 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.