| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198816-BP Herst.-Nr.: BS-18HD/USB EAN/GTIN: 4016138900675 |
| |
|
| | |
| USB-Endoskop VOLTCRAFT BS-18HD/USB Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 88 cm Fokussierung,LED-Beleuchtung
USB-Endoskop BS-18HD
Wasserdichte USB-Endoskop-Kamera Mit dimmbarer 4-LED-Beleuchtung Schwanenhals Sonden-Länge 880 mm USB-Kabellänge 2 m 1280 x 720 Pixel (HD) Schnappschuss-Funktion USB 2.0
Mit dem Endoskop erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der flexible 88 cm lange Schwanenhals ist ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare 4-LED-Kameralicht sorgt für optimale Ausleuchtung. Das Endoskop eignet sich hervorragend für Heimwerker, Bastler und Hobby-Biologen, z.B. um Tierbauten wie Maulwurfgänge oder Vogel-Nistkästen genau zu inspizieren. Das 2 m lange USB-Kabel gibt Ihnen extra viel Spielraum und bei Betrieb am Notebook ist praktisch nichts unerreichbar. Die Software ermöglicht die Videoaufzeichnung mit Schnappschussfunktion. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle.
Ausstattung: Flexibler 88 cm langer Schwanenhals · Wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm · Stufenlos dimmbares LED-Kameralicht · 2 m langes USB-Kabel · Schnappschuss- und Video-Funktion.
Technische Daten: Abmessungen (Griff): (L x Ø) 220 x 40 mm · Biegeradius (max.): 45 mm · Endoskop-Besonderheiten: Fokussierung,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 30 mm - ∞ · Gewicht: 415 g · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs weiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 1150 mm · Sichtfeld: 54 ° · Sonden-Länge: 88 cm · Sonden-Ø: 8 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V/DC via USB · Umgebungs-Temperatur: 0 bis +45 °C · Weitere technische Daten: Bildrate 30 fps · Video-Format: AVI · Sensor: CMOS · Fokussierung min. 30 mm
Lieferumfang: Magnetaufsatz · Koffer · Software-CD · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Ab Windows® 98SE - Windows® 8 · USB 2.0 · CD-ROM.
Hinweis: Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 1150 x 40 x 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 32 mm | Produktabmessung, Länge: | 1150 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Fokussierung (Details): | 30 mm - ∞ | Marke: | VOLTCRAFT | Lichtquelle (Details): | 4 LEDs weiß | Kamera-Auflösung: | 1280 x 720 Pixel | Endoskop-Besonderheiten: | Fokussierung | LED-Beleuchtung | Typ (Hersteller-Typ): | BS-18HD/USB | Sonden-Ø: | 8 mm | Auflösung optisch horizontal: | 1280 Pixel | Auflösung optisch vertikal: | 720 Pixel | Sonden-Länge: | 88 cm | Abmessungen (Griff): | (L x Ø) 220 x 40 mm | Minimale Fokusierungsentfernung: | 30 mm | Spannungs-Versorgung (Details): | 5 V/DC via USB | Umgebungs-Temperatur: | 0 bis +45 °C | Biegeradius (max.): | 45 mm | Sichtfeld: | 54 ° | Gewicht: | 415 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | USB-Endoskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-18HD/USB, voltkraft, usb-sonde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,23* | € 69,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 69,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,44* | € 80,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 134,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|