| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198815-BP Herst.-Nr.: MS5/SW EAN/GTIN: 4016138900668 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MS5/SW Messleitung Lamellenstecker 4 mm Lamellenstecker 4 mm 5.00 m Schwarz 1 St.
4 mm PVC-Messleitung 1 mm² Schwarz 5 m
4 mm Stecker, stapelbar Kabellänge 5.00 m PVC, Schwarz
Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): 0 bis +80 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Lamellenstecker 4 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Lamellenstecker 4 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT I | Stecker-Besonderheiten: | stapelbar | Typ (Hersteller-Typ): | MS5/SW | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 35 V | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm Stecker|ツ| stapelbar | Leitungs-Querschnitt: | 1 mm² | Temperaturbereich (Details): | 0 bis +80 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138900668, VOLTCRAFT, MS5/SW, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,26* | € 12,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,35* | € 12,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,72* | € 26,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,95* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|