Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne ALU USB-Stick 32 GB Aluminium 177561 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198508-BP
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177561
EAN/GTIN:
     4002903022406
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne ALU USB-Stick 32 GB Aluminium 177561 USB 2.0

Xlyne USB-Stick ALU 32GB USB 2.0

32 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Aluminiumgehäuse

Modernes Design für Ihre Daten
XLYNE ALU Design USB Drive im eleganten Premiumgehäuse aus hochwertigem Aluminium. So kommt die xlyne Alu Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässig zugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot. Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation: Anschließen und loslegen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 32 GB · Transferrate max. (Lesen): 8 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 2.5 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 2000,Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Ab Linux 2.4.0 oder höher.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 7 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Transferrate max. (Lesen):
8 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
2.5 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Xlyne
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Speicherkapazität:
32 GB
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4002903022406, Xlyne, 177561, ALU, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.