Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0024 RJ45-Steckverbinder CAT 6, ungeschirmt MP0024 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197389-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0024
EAN/GTIN:
     4052792027570
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
LogiLink MP0024 RJ45-Steckverbinder CAT 6, ungeschirmt MP0024 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 100 St.

RJ45-Steckverbinder CAT 6, ungeschirmt

Genormte Rastnase
Zertifizierung: UL94V-2
Passende Knickschutztülle

Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT 5E EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutztülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
100 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
LogiLink
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
MP0024
Ausführung (allgemein):
Ungeschirmt
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, logilink modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, LogiLink, MP0024, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,331*
5 Tage
87
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,23*
€ 10,44*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 12,22*
Lager 102
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0023
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.