| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1196242-BP Herst.-Nr.: S811-1X1T-06-F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BEL Stewart Connectors S811-1X1T-06-F MagJack 10/100Base-TX 4 Übertrager Tab down S811-1X1T-06-F Buchse, Einbau horizontal 10/100Base-TX Pole: 8P8C Vernickelt,Metall 1 St.
MagJack 10/100Base-TX 4 Übertrager Tab down
CAT 3
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): SMT · Herstellerfarbe: Vernickelt,Metall · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Verschlussart: Snap-In · weitere Zulassungen, Normen: IEC 60603-7-71
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Metall | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | BEL Stewart Connectors | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | SMT | Verschlussart: | Snap-In | Herst.-Teilenr.: | S811-1X1T-06-F | Typ (Hersteller-Typ): | S811-1X1T-06-F | Material (Details): | Thermoplastik UL 94 V-0 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau horizontal | Nennspannung (Details): | 150 V/AC | Nennstrom (Details): | 150 mA | Typ: | 10/100Base-TX | Pole: | 8P8C | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung vergoldet | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | min. 750 | Temperaturbereich (Details): | 0 - +70 °C | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 60603-7-71 | Produkt-Art: | RJ45-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, S811-1X1T-06-F, Patchstecker, Patchsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,84* | € 9,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 9,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,40* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|