Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors S811-1X1T-06-F MagJack 10/100Base-TX 4 Übertrager Tab down S811-1X1T-06-F Buchse, Einbau horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL
BEL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002291
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     S811-1X1T-06-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
BEL Stewart Connectors S811-1X1T-06-F MagJack 10/100Base-TX 4 Übertrager Tab down S811-1X1T-06-F Buchse, Einbau horizontal

CAT 3

Typ: S811-1X1T-06-F
Herstellerfarbe: Vernickelt + Metall
Nennspannung (Details): 150 V/AC
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Material (Details): Thermoplastik UL 94 V-0
Inhalt: 1 St.
Verschlussart: Snap-In
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Steckzyklen: min. 750
Stecker-Norm: RJ45
Farbe: grau
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Spezifikation: CAT 3
Pole: 8P8C
Anschluss: SMT
Nennstrom (Details): 150 mA
Herst.-Teilenr.: S811-1X1T-06-F
Typ: 10/100Base-TX
Normen: IEC 60603-7-71
Temperaturbereich: 0 - +70 °C
Hersteller-Nr.: S811-1X1T-06-F
EAN: - - - - - - - - -
16 Bit Eingangszähler pro Kanal
Galvanische Trennung durch Optokoppler

Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, S811-1X1T-06-F, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,21*
2 Tage
270
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.