Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoseven Blickschutzfolie 48,3 cm (19") Bildformat: 16:10 PS19.0WA2-2E Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196144-BP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS19.0WA2-2E
EAN/GTIN:
     4038489022493
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
V7 Videoseven Blickschutzfolie 48,3 cm (19") Bildformat: 16:10 PS19.0WA2-2E Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor,Notebook

V7 48.3 cm (19.0") Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10

Bilddiagonale 48.3 (19")
Reduziert den einsehbaren Bereich
Schütz vor Schmutz und Kratzern

Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben.

Ausstattung:
Der V7 Blickschutzfilter verhindert seitliche Einblicke auf Ihr Display ohne Verzerrungen oder Veränderungen der Schärfe · Vertrauliche Informationen bleiben privat · Für Notebooks und Flachbildschirme · V7 Blickschutzfilter sind reversibel. Die matte Seite reduziert Glanz (Anti-Glanz), während die glänzende Seite Helligkeit und Farbe verbessert. · Inklusive Microfaser Reinigungstuch und Befestigungslaschen.




Technische Daten:
Bildformat: 16:10 · Passend für Display-Größe: 48,3 cm (19") · Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor,Notebook · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 257 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 410 mm x 257 mm
Produktabmessung, Höhe:
257 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Passend für Display-Größe:
48|ツ|3 cm (19")
Bildformat:
16:10
Marke:
V7 Videoseven
Passend für Modell (Gerätetypen):
Monitor | Notebook
Produkt-Art:
Blickschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 19 zoll 16:10, bildschirmfilter 19 zoll, bildschirmfilter, 662919043426, V7 Videoseven, PS19.0WA2-2E, Displayschutzfolie, Schutzfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 18,48*
7 Tage
40
€ 5,00*
ab € 16,82*
€ 22,96*
€ 3,50*
ab € 21,10*
€ 28,92*
4 Tage
41
€ 1,00*
ab € 21,21*
€ 29,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.