Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 19.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 19.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 19.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 19.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
V7 19.0" Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:10
Artikel-Nr.:
     C2033-PS19.0WA2-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS19.0WA2-2E
EAN/GTIN:
     4038489022493
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
410 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
0.25 mm
Breite (imperial):
16.12 "
Höhe (imperial):
10.12 "
Gewicht:
330 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
19 "
Bildschirmdiagonale (cm):
48.3 cm
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:10
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Bildschirmformat:
Breitbild
Reinigungstuch:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Einfache Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.