Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1195317-BP Herst.-Nr.: L00000A0084 EAN/GTIN: 4018359286484 |
| |
|
| | |
| Telegärtner L00000A0084 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Blau Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert 1 St.
Telegärtner Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Kabellänge: 1.00 m
1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6A.
Ausstattung: 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel) Flexibel und zugentlastet Angespritzte Tülle Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig) Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
Technische Daten: AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | Telegärtner | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz | Halogenfrei | UL-zertifiziert | Farbe: | blau | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 27/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp 1,0m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, 4018359286484, Telegärtner, L00000A0084, ethernetkabel, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,78* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,78* | € 3,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,92* | € 4,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|