Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan DF600 Eco IP54 SL Bodenventilator 123 W (Ø x H) 65 cm x 77 cm Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194754-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306090
EAN/GTIN:
     4024397376995
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Bodenventilator 123 W (Ø x H) 65 cm x 77 cm Schwarz (matt)

Windmaschine DF600 Eco IP54 SL

2 Geschwindigkeitsstufen
Vertikale Neigung von 360°
IP54 Schutzklasse

Leistungsstarke Profi-Windmaschine, die sich ideal zur Maschinenkühlung in der Produktion eignet.

Ausstattung:
2 Geschwindigkeitsstufen · vertikale Neigung im Bereich von 360° · stabiler, kippsicherer Stahlrohrstandbügel · praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters · 2,5 m Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 870 U/min · Flügelfarbe: Schwarz (matt) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (matt) · Geräusch-Entwicklung: 67 dB · Gewicht: 15 kg · Gitter-Ø: 68 cm · Leistung: 123 W · Luftdurchsatz: 13000 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 77 cm · Produktabmessung, Ø: 65 cm · Schwenkbereich max.: 360 ° · Ventilator-Besonderheiten: Schwenkbar · Zuleitungslänge: 2.5 m

Lieferumfang:
Windmaschine · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 65 cm x 77 cm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
65 cm
Produktabmessung, Höhe:
77 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Schwarz (matt)
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Schwenkbar
Luftdurchsatz:
13000 m³/h
Zuleitungslänge:
2.5 m
Geräusch-Entwicklung:
67 dB
Schwenkbereich max.:
360 °
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl:
870 U/min
Leistung:
123 W
Gitter-Ø:
68 cm
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: Windmaschine, casafan windmaschine, windmaschine, bodenventilator 123w, 4024397363278, CasaFan, 306090, DF600 Eco IP54 SL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
592
Frei Haus
ab € 274,17*
€ 327,96*
Frei Haus
ab € 276,02*
€ 328,57*
Frei Haus
ab € 280,20*
€ 335,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,66*
€ 349,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 334,51*
€ 402,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,51*
€ 398,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 114,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.