Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194083-BP Herst.-Nr.: 01948-20 EAN/GTIN: 4078500194808 |
| |
|
| | |
| GARDENA 01948-20 Comfort Vario Kreisregner 225 m² (max.)
Comfort Kreisregner Vario (auf Schlitten)
Beregnete Fläche: max. 225 m² Sprührichtung individuell einstellbar
Der GARDENA Comfort Kreisregner Vario ermöglicht eine gleichmäßige Bewässerung Ihres Gartens. Der Kreisregner kann eine Fläche von maximal 225 m² beregnen und hat eine Wurfweite von maximal 8,5 m. Er ist mit einer 7-stufigen Sektoreneinstellung ausgestattet, die von 90° bis 360° in 45°-Schritten eingestellt werden kann. So können Sie den Regner individuell für Ihren Garten einstellen. Die spezielle Drehstrahl-Turbine garantiert eine gleichmäßige Wasserverteilung und die Sprührichtung ist individuell einstellbar. Bei der Bewässerung von besonders großen Flächen können mehrere Regner hintereinander angeschlossen werden – dazu muss einfach die Endkappe durch das GARDENA Hahnstück (Art.-Nr. 901) oder durch das GARDENA Profi-System-Hahnstück (Art.-Nr. 2801) ersetzt werden. Der Kreisregner ist auf einem stabilen, standfesten Kunststoffschlitten fest montiert. Dadurch lässt er sich mühelos im Rasen befestigen. Praktisch ist außerdem das feinmaschige, entnehmbare Schmutzsieb für eine einfache Reinigung. Für die einfache Bewässerung Ihres Gartens.
Technische Daten: Beregnete Fläche (max.): 225 m² · Flächenart: Kreis · Reichweite (max.): 8.5 m · Reichweite (min.): 0 m · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung
Weitere Informationen: | | Beregnete Fläche (Bereich): | 225 m² (max.) | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Flächenart: | Kreis | Reichweite (max.): | 8.5 m | Reichweite (min.): | 0 m | Beregnete Fläche (max.): | 225 m² | Produkt-Art: | Kreisregner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisregner, Rundsprenger, Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, flächenregner gardena, flächenregner, 4078500194808, GARDENA, 01948-20, Comfort Vario, Sprühregner |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,24* | € 24,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,97* | € 26,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,90* | € 26,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,28* | € 26,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,25* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|