Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G3157DCKR Schnittstellen-IC - Analogschalter SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1187224-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3157DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Texas Instruments SN74LVC1G3157DCKR Schnittstellen-IC - Analogschalter SC-70-6

Schnittstellen-IC - Analogschalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Schalter · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Schaltkreis: 1 x SPDT · Serie (Halbleiter): 74LVC · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung einzeln max.: 5.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 1.65 V · Versorgungsstrom: 1 µA · Widerstand (EIN-Zustand): 15 Ω

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Schaltkreis:
1 x SPDT
Funktionen (ICs):
Schalter
Gehäuseart (Halbleiter):
SC-70-6
Serie (Halbleiter):
74LVC
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74LVC1G3157DCKR
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsstrom:
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Widerstand (EIN-Zustand):
15 Ω
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
1.65 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Analogschalter
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Latch, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, ti lvc logic, 74lvc, Texas Instruments, SN74LVC1G3157DCKR, 628-2769, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0691*
Lager 102
2770
30
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1332*
100
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1474*
1
€ 6,90*
ab € 0,0466*
€ 0,5021*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,1327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,996* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.