Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M48T02-70PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185106-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
STMicroelectronics M48T02-70PC1 Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender PCDIP-24

Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr · Gehäuseart (Halbleiter): PCDIP-24 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +70 °C · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Serie (Halbleiter): Timekeeper® · Strom - Zeitmessung: 3 mA · Strom - Zeitmessung Referenz: 4.75 V,5.5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Zeitformat: HH:MM:SS (24 Std.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Funktionen (ICs):
Schaltjahr
Gehäuseart (Halbleiter):
PCDIP-24
Schnittstellen (Bauelemente):
Parallel
Serie (Halbleiter):
Timekeeper®
Zeitformat:
HH:MM:SS (24 Std.)
Typ (ICs):
Uhr/Kalender
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
M48T02-70PC1
Montageart:
Durchführungsloch
Strom - Zeitmessung:
3 mA
Strom - Zeitmessung Referenz:
4.75 V | 5.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, STMicroelectronics, M48T02-70PC1, 436-8489, 497-2827-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 19,73*
1
€ 4,00*
ab € 16,48*
€ 21,80*
1
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 27,64*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 30,83*
8 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 41,77*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.