Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 16kbit 2K x 8 Bit Parallel 70ns THT, PCDIP 24-Pin 34.8 x 18.34 x 8.89mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686085
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-70PC1
EAN/GTIN:
     5059042094824
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2K x 8 Bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 70ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 34.8mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2K x 8 Bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
70ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
34.8mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 1686085, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48T0270PC1, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 16,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,48008*
€ 384,9413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,80002*
€ 371,04202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,55004*
€ 324,33455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,38*
€ 311,0422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 254,71012*
€ 303,10504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 248,35006*
€ 295,53657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,19*
€ 276,3061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.