Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE200A DO-201 190 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184202-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE200A DO-201 190 V 1.5 kW

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Diodenkapazität C(D): 675 pF · Durchbruchspannung U(BR): 190 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 353 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 171 V · Spitzenstrom I(pp): 28 A · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
1.5KE | TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE200A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
190 V
Klemmenspannung U(CL):
353 V
Diodenkapazität C(D):
675 pF
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Spitzenstrom I(pp):
28 A
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Sperrspannung U(R):
171 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: 02050002025585, STMicroelectronics, 1.5KE200A, 486-4218
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,31*
39 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,244*
€ 0,327*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,33*
Lager 102
918
7
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,35*
8 Tage
918
75
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.