Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-CB3-050 Jumper-Kabel Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino [20x Drahtbrücken-Buchse - 20x Drahtbr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182194-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-CB3-050
EAN/GTIN:
     4250236807409
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Joy-it RB-CB3-050 Jumper-Kabel Raspberry Pi,Banana Pi,Arduino [20x Drahtbrücken-Buchse - 20x Drahtbrücken-Buchse] 0.50 m Bunt inkl. Pins

Verbindungskabel Raspberry® Pi 50 cm 20 Stück

Verbindet den Raspberry Pi® mit selbstgebauten Platinen
Von female auf male umrüstbar
20 Stück

Realisieren Sie mit den diesen Steckbrücken-Kabeln Ihre Raspberry Pi® oder Arduino® Projekte. Stellen Sie einfach und flexibel eine Verbindungen mit Ihrem Raspberry Pi® und einer Versuchsplatine oder einem Display her. Die 20 hochwertigen Kabel haben je eine Länge von 50 cm und die Pole sind female to female. Durch die mitgelieferten Pins (40 Stück) können Sie die Kabel nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und von female auf male umrüsten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Drahtbrücken-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Drahtbrücken-Buchse · Anzahl Anschluss A: 20 x · Anzahl Anschluss B: 20 x · Board-Verbindungskabel-Besonderheiten: inkl. Pins · Herstellerfarbe: Bunt · Kabellänge: 0.50 m · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Banana Pi,Arduino

Lieferumfang:
20x Jumper-Kabel (einzeln),40x PINs

Hinweis:
Mit den mitgelieferten Pins kann das Kabel frei konfiguriert werden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Bunt
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Drahtbrücken-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Drahtbrücken-Buchse
Marke:
Joy-it
Anzahl Anschluss A:
20 x
Anzahl Anschluss B:
20 x
Board-Verbindungskabel-Besonderheiten:
inkl. Pins
Farbe:
mehrfarbig
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Banana Pi | Arduino
Produkt-Art:
Jumper-Kabel
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel 50cm, bananenstecker kabel, 4250236807409, Joy-it, RB-CB3-050, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,57*
Lager 102
135
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,00*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,80*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.