Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-6.5/1m Endoskop-Sonde Sonden-Ø 6.5 mm 1 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1181968-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-6.5/1m
EAN/GTIN:
     4016138894141
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-6.5/1m Endoskop-Sonde Sonden-Ø 6.5 mm 1 m Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung

90° Side-View Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 6.5 mm, 1 m

90° Side-View Kamera
Sonden-Durchmesser von nur 6.5 mm
Flexibel und wasserdicht (IP67) mit einer Länge von 1 m

Side-View – Der Blick zur Seite
Mit unseren Side-View Kamerasonden gelingt Ihnen der Blick zur Seite. Aufgrund der speziellen Bauform der Sonde liegt die Sonde nicht wie gewöhnlich an der Spitze der Sonde, sondern ist seitlich in die Rundung der Sonde eingebettet. Im 90° Winkel könne Sie so zum Beispiel perfekt Rohre, Leitungen oder Schächte auf Schäden überprüfen.

Ausstattung:
Halbstarre Ausführung · Kamera mit seitlicher Blickrichtung 90° · Wasserdicht: IP67 · Kamerakopf mit Ø 6.5 mm · 1 m Länge · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 30 - 60 mm · Gewicht: 96 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs, weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 30 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-350XIPSD · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 6.5 mm · Weitere technische Daten: halbstarr

Hinweis:
Nicht zur Anwendung bei Menschen und Tieren! Zum Betrieb wird ein passendes Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
30 - 60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs|ツ| weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-350XIPSD
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
6.5 mm
Sonden-Länge:
1 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
über Hauptgerät
Umgebungs-Temperatur:
0 bis +45 °C
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
96 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-6.5/1m, voltkraft, side view
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 131,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 131,51*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 208,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.