Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 57515 PondoAir 450 Teichbelüfter 450 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180170-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57515
EAN/GTIN:
     4010052575155
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter
Pontec 57515 PondoAir 450 Teichbelüfter 450 l/h

PondoAir 450

Luftmenge 450 l/h

Pumpe zur Sauerstoffanreicherung im Teich.

Ausstattung:


Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge (Details): 1,5 m · Leistungsaufnahme: 6 W · Luft-Menge (max.): 450 l/h · Luftschlauch-Länge: 5 m · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 242 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Schlauch-Innendurchmesser: 4 mm
Anschlussstutzen-Durchmesser: 5 mm

Lieferumfang:
Inkl. 2 x 5 m Schlauch,2 Ausströmer und 2 Ersatzmembranen.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
242 mm
Marke:
Pontec
Schutzart:
IPX4
Luft-Menge (max.):
450 l/h
Leistungsaufnahme:
6 W
Betriebsspannung:
230 V
Kabellänge (Details):
1|ツ|5 m
Luftschlauch-Länge:
5 m
Produkt-Art:
Teichbelüfter
Weitere Suchbegriffe: 4010052575155, Pontec, 57515, PondoAir 450, Aquariumpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 37,72*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 44,21*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 45,51*
€ 62,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.