Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57260 501 Aquarium-Außenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180115-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57260
EAN/GTIN:
     4010052572604
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Eden WaterParadise 57260 501 Aquarium-Außenfilter

Außenfilter 501



Dieser leise und energieeffizient arbeitende Außenfilter vereint eine kompakte Bauform mit einer hohen Filterleistung. Die beiden Filterkammern sind mit unterschiedlichen Filtermedien bestückt, in denen das Wasser mechanisch vorgefiltert und über keramisches Filtermaterial biologisch aufbereitet wird.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderleistung: 300 l/h · Geeignet für Aquarien bis: 60 l · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schläuche, Ansaugrohr, Verbindungsteile, Durchflussregelung, Diffusor oder ein Ausströmrohr.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Geeignet für Aquarien bis:
60 l
Förderleistung:
300 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aquarium-Außenfilter
Weitere Suchbegriffe: 4010052572604, Eden WaterParadise, 57260, 501
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 50,17*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 59,10*
€ 78,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden WaterParadise
57302
ab € 7,67*
Sonstiges
Eden WaterParadise
57665
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.