Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57302 501 Aquarium-Filter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180141-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57302
EAN/GTIN:
     4010052573021
Suchbegriffe:
4010052573021
Eden WaterParadise
57302
501
Eden WaterParadise 57302 501 Aquarium-Filter-Zubehör

Halterung 501 für Außenfilter



Halterung für Außenfilter Eden Filter 501, Best.-Nr. 1180115 und Gravel Cleaner EDEN 501, Best.-Nr. 1180116.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Produkt-Art:
Aquarium-Filter-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.