Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eden WaterParadise 57665 501/Gravel Cleaner Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180129-BP
Hersteller:
     Eden WaterParadise
Herst.-Nr.:
     57665
EAN/GTIN:
     4010052576657
Suchbegriffe:
4010052576657
Eden WaterParadise
57665
501/Gravel Cleaner
Eden WaterParadise 57665 501/Gravel Cleaner Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz

Ersatzfilterschw.501/Gravel Cleaner



Ersatzfilterschwamm für EDEN 501 Gravel Cleaner, Best.-Nr. 1180116.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Eden WaterParadise
Produkt-Art:
Aquarium-Ersatz-Schaumstoff-Filtereinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.