Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEHZA1E330R Elektrolyt-Kondensator SMT 33 µF 25 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179680-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1E330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEHZA1E330R Elektrolyt-Kondensator SMT 33 µF 25 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5.8 mm 1 St.

SMT Elektrolyt-Kondensator EEHZA

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Kapazität (elektrisch) (num): 33 µF · Lebensdauer: 10000 h · Material: Polymer · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
10000 h
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMT
Typ (Hersteller-Typ):
EEHZA1E330R
Nennspannung:
25 V
Kapazität (elektrisch) (num):
33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,401*
€ 0,478*
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,55*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,11*
2 Tage
1235
3
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,21*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.