Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 25VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 25VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%
Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 25VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZA1E330R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1E330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: ZA
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 0,9A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 80mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,401*
€ 0,468*
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,11*
1 Tag
1235
3
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,21*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.