Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZA, SMD Hybrid Polymerkondensator 33μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1E330R
EAN/GTIN:
     5059039407002
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Hybrid
Kapazität = 33µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 80mΩ
Anschlussraster = 1.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5 (Dia) x 5.8mm
Serie = ZA
Leckstrom = 8,2 μA

Serie ZA. Panasonic-Kondensatoren der Serie ZA, Typ V, verwenden Hybridtechnologie. Sie verbinden den niedrigen Leckstrom von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den niedrigen ESR-Eigenschaften von leitfähigen Polymerkondensatoren. Die Kombination aus Technologien sorgt dafür, dass die Frequenz und Temperatur wenig Einfluss auf die Merkmale dieser Kondensatoren haben. Mit einer ausgezeichneten Lebensdauer bieten diese Kondensatoren Langlebigkeit von 10000 Stunden bei +105 °C. AEC-Q200-zertifiziert Niedriger ESR Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen Halten hohen Spannungen von bis zu 80 V dc stand. Hohe Sicherheit Kompaktes Design Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Hybridkondensatoren der Serie ZA, Typ V, sind ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen geringer Leckstrom und hohe Zuverlässigkeit erforderlich sind. Typische Anwendungen umfassen Peripherie- und Kfz-Netzleitungen, LED-Beleuchtung, LCD-Fernseher und Basisstationen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
33µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
80mΩ
Anschlussraster:
1.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5 (Dia) x 5.8mm
Serie:
ZA
Leckstrom:
8,2 μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 33uf 25v, becherelko, panasonic smd kondensator, 1035164, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZA1E330R, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,401*
€ 0,468*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,11*
2 Tage
1235
3
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,21*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.