Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29088 Werkzeugset HeimwerkerInnen im Koffer 303teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177434-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29088
EAN/GTIN:
     4003315714248
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Brüder Mannesmann M29088 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 303teilig

Werkzeugkoffer 303tlg.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 303teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
5x Feinmechaniker-Schraubendreher 2x Schlitz: 0,4x2,5x50mm + 0,5x3,0x50mm 3x Kreuz:PH000x50mm, PH00x50mm + PH0x50mm,4x Schraubendreher: 2x Schlitz: 0,8x4x100mm + 1,2x6,5x125mm ,2xKreuz: PH1x80mm + PH2x100mm,13x HSS Bohrer, Titan beschichtet, in Kunststoff-Aufbewahrungskassette, 1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,3,2mm,3,5mm,4mm, 4,5mm, 4,8mm,5mm,5,5mm,6mm,6,5mm,65-tlg Kleinteilesortiment in Klarsichtbox,21-tlg Feinmechaniker-Bit-Set in Klarsichtbox: Schlitz: 1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,3,5mm,4mm, Kreuz:PH000,PH00,PH0,PH1, Pozidriv: PZ0,PZ1, T-Profil:T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20, 1xAluminium-Schraubgriff,1x Abbrechmesser 18mm,10x Ersatzklingen 18mm im Köcher,1x Spannungsprüfer,1x Stahlbandmaß, 3mx16mm,1x Kombizange 180mm ( 7"),1x Wasserpumpenzange250mm ( 10"),1x Kabelschuhklemmzange,13x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Flankenschutz, 6,3mm ( 1/4") Antrieb: 4mm,4,5mm,5mm,5,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,18x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Flankenschutz 12,5mm ( 1/2") Antrieb: 10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,20mm,21mm,22mm,23mm,24mm,27mm,30mm,32mm,4xVerlängerung: 6,3mm(1/4")x50mm, 6,3mm(1/4")x100mm,12,5mm(1/2")x125mm,12,5mm(1/2")x250mm,1x T-Gleitgriff-Adapter 12,5mm(1/2")x10mm(3/8"),1xKardangelenk 6,3mm(1/4"),1xKardangelenk 12,5mm(1/2"),1xT-Gleitgriff 6,3mm(1/4"),2xUmschaltknarre 6,3mm(1/4") + 12,5mm(1/2"),2xZündkerzeneinsatz 12,5mm(1/2"): 16mm + 21mm,24xSchraubendreher-Bits, 8x30mm: 8xT-Profil:T25,T27,T30,T35,2xT40,T45,T50,2xKreuz: PH3,PH4,2xPozidriv:PZ3,PZ4,4xInnensechskant:5,5mm,6,5mm,7mm,8mm,4xSchlitz:5,5mm,6,5mm,7mm,8mm,4xVielzahn:5mm,6mm,8mm,10mm,2xBitadapter:6,3mm(1/4")x6,3mm + 12,5mm(1/2")x8mm,1xSchraubgriff 6,3mm(1/4"),Bitset 100tlg.,7xInnensechskantschlüssel:1,27mm,1,5mm,2mm,2,5mm,3mm,4mm,5mm,1xRollgabelschlüssel 200mm ( 8"),1xSchlosserhammer mit Fiberglasstiel 300g.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
303teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 131,02*
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 131,03*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 106,22*
€ 131,09*
€ 5,50*
ab € 109,46*
€ 138,40*
€ 4,95*
ab € 111,96*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.