| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1175123-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33134 EAN/GTIN: 4015162331349 |
| |
|
| | |
| 33134 Alarm-Blitzleuchte Rot Innenbereich,Außenbereich 12 V/DC
Blitzlicht 12 V/DC optischer Alarm Xenon Blitzrohr Rot Blitzfrequenz 90/min
Zubehör für Alarmanlagen Geringe Stromaufnahme max. 150 mA Mit Anschlusslitzen
Dieses Blitzlicht ist im kompakten, wetterfesten Gehäuse mit roter Blende. Es ist sowohl für außen als auch für innen geeignet und kann an eine Alarmanlage mit 12 V/DC Alarmausgang angeschlossen werden.
Ausstattung: Hohe Blitzfrequenz ca. 90/min (1,5 Hz) · Über ca. 50 cm lange Anschlusslitzen · Befestigung von hinten mit*2* mitgelieferten M5-Mutter.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Blitz-Frequenz: 90 Blitze/min · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 77 mm · Weitere technische Daten: ca. 50 cm lange Anschlusslitzen · IP55
Lieferumfang: Blitzlicht 2x Sprengring 2x M5-Mutter
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 77 mm x 49 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 77 mm | Produktabmessung, Höhe: | 49 mm | Farbe: | rot | Blitz-Frequenz: | 90 Blitze/min | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Einsatzort: | Innenbereich | Außenbereich | Produkt-Art: | Alarm-Blitzleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,54* | € 18,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,44* | € 18,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,77* | € 19,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,11* | € 19,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|