Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1173533-BP Herst.-Nr.: 16.0990 EAN/GTIN: 4007754110654 |
| |
|
| | |
| Monacor NR-18KS Druckkammerlautsprecher 10 W Schwarz 1 St.
Monacor NR-18KS Druckkammerlautsprecher
Technische Daten: Belastbarkeit (max. W): 10 W · Frequenzbereich: 1 200 - 7000 Hz · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schalldruck (max.): 98 dB
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 60 x 80 x 100 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Monacor | Impedanz (Integer): | 8 Ω | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Lautsprecher-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | Belastbarkeit (max. W): | 10 W | Schalldruck (max.): | 98 dB | Frequenzbereich: | 1 200 - 7000 Hz | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Druckkammerlautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,20* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,90* | € 13,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,86* | € 14,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,23* | € 15,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|