Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS1M/5.5MM Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 0.91 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168801-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS
EAN/GTIN:
     4016138885835
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS1M/5.5MM Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 0.91 m Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung

4-Wege Artikulations-Kamerasonde 1m /5,5 mm Ø

Für Endoskope mit Sonden-Ø 5.5 mm
Sonden-Länge: 0.91 m
Stufenlose Kamerabewegung in 4 Richtungen
Flexible Kamerasonde

Die Artikulations-Kamerasonden sind Endoskop-Kamerasonden mit beweglicher Kameraspitze. Die Sondenspitze einer Artikulationskamera kann mit kleinen Drehhebeln stufenlos in verschiedene Richtungen um bis zu 300° (je nach Modell) bewegt und in der Position fixiert werden. Diese Funktion ist ideal zur optischen Kontrolle von unzugänglichen Bereichen.

Ausstattung:
Stufenlose Kamerabewegung in vier Richtungen · LED-Beleuchtung · Wasserdicht (IP67) · Kamerakopf-Ø 5,5 mm · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 60 mm - ∞ · Gewicht: 185 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs, weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 60 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-30XHR · Produktabmessung, Länge: 113 cm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 0.91 m · Sonden-Ø: 5.5 mm · Weitere technische Daten: Biegeradius: 45 mm · Sichtfeld: 54° · Umgebungstemperatur: 0 bis +45°C.

Lieferumfang:
Schutzkappe · Tasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein Endoskop-Hauptgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
113 cm
Fokussierung (Details):
60 mm - ∞
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs|ツ| weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | VOLTCRAFT BS-30XHR
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Sonden-Länge:
0.91 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
60 mm
Gewicht:
185 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS, BS1M/5.5MM, voltkraft, 4wege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 353,10*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 299,22*
€ 353,11*
Frei Haus
ab € 330,79*
€ 386,82*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 499,18*
€ 569,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.