Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1168583 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Stein-Grau mit Timer, Steinoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168583-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1168583
EAN/GTIN:
     4016138887747
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose
Renkforce 1168583 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Stein-Grau mit Timer,Steinoptik

Gartensteckdose 2fach mit Timer

Spritzwassergeschützt IP44
Anschlussleitung 5 m

Die getarnte Energieverteilung für Ihren Garten. Durch die Steinoptik fügt sich die 2fach Garten-Steckdose unauffällig ins Landschaftsbild ein. Die mechanische Zeitschaltuhr schaltet Ihre angeschlossenen Verbraucher individuell nach den von Ihnen gewünschten Zeiten ein- bzw. aus. Kürzeste Schaltzeit 15 min. Mit Schiebeschalter um von zeitgesteuert auf Dauerstrom umzuschalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Stein-Grau · Inkl. Handsender: Nein · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Timer,Steinoptik · Weitere technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F 3 G 1,5 mm²

Hinweis:
Beide Steckdosen sind über die Zeitschaltuhr geschalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Inkl. Handsender:
Nein
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Timer | Steinoptik
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: 04016138887747, Renkforce, 1168583, Stein, Steinsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 33,29*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 33,30*
€ 6,95*
ab € 27,50*
€ 36,95*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 35,82*
€ 47,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sirox
346.310-CO
€ 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.