Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020011 Mantelleitung NYM-J 4 G 1.50 mm² Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152562-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020011
EAN/GTIN:
     4035996029472
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Faber Kabel 020011 Mantelleitung NYM-J 4 G 1.50 mm² Grau 50 m

Mantelleitungen NYM-J

Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 8.80 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250-204 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
020011
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 4x1,5qmm, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 4x6, Faber Kabel, 020011, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 104,19*
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 104,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,19*
€ 123,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,68*
€ 122,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,67*
€ 116,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,17*
€ 112,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.