Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020214 Mantelleitung NHXMH-J 5 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152542-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Faber Kabel 020214 Mantelleitung NHXMH-J 5 G 1.50 mm² Grau Meterware

Mantelleitung NHXMH-J

Leitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen oder Sachwertkonzentration.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 9.80 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXMH-J · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250 T. 214 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NHXMH-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
020214
Typ (Hersteller-Typ):
NHXMH-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 214
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: faber kabel mantelleitung 5x1,5qmm nym-j5x1,5 100m ring, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, 020214, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,58*
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,50*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.