Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040281 Litze H07Z-K 1 x 10 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152369-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Faber Kabel 040281 Litze H07Z-K 1 x 10 mm² Schwarz Meterware

Aderleitung H07Z-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07Z-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07Z-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
040281
Typ (Hersteller-Typ):
H07Z-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, 1x10qmm 100meter aderleitung schwarz, litze, litze 100m, Faber Kabel, 040281, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,99*
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.