Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040237 Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50 mm² Hellblau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152354-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040237
EAN/GTIN:
     4035996010777
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
h07v-u2,5mm blau
Faber Kabel 040237 Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50 mm² Hellblau 100 m

PVC-Aderleitung H07V-U

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Hellblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Hellblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
040237
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.30 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht blau, Faber Kabel, 040237, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 41,15*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 32,08*
€ 43,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 79,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,07*
€ 94,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,85*
€ 92,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,82*
€ 87,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,27*
€ 80,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,88*
€ 79,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.