Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040067 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152333-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040067
EAN/GTIN:
     4035996009924
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Faber Kabel 040067 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m

PVC-Aderleitung H07V-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
040067
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, aderleitung h07v-k 1x4 schwarz, h07v-k, h07v-k schwarz, Faber Kabel, 040067, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 42,85*
€ 56,78*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 44,53*
€ 58,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 113,82*
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 117,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,82*
€ 135,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,84*
€ 133,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,52*
€ 124,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,40*
€ 119,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,37*
€ 115,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,80*
€ 115,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,05*
€ 105,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8905* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.