| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1152322-BP Herst.-Nr.: 040226 EAN/GTIN: 4035996009153 |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 040226 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Hellblau 100 m
PVC-Aderleitung H07V-K
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Hellblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07V-K | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Hellblau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Harmonisiert | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 040226 | Typ (Hersteller-Typ): | H07V-K | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 2.80 mm | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | +5 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig | Prüfspannung(en): | 2500 V | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,20* | € 29,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 21,09* | € 29,01* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,64* | € 51,02* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 78,36* | € 99,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3775* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|