Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040325 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Dunkelblau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152293-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040325
EAN/GTIN:
     4035996042549
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Faber Kabel 040325 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Dunkelblau 100 m

Aderleitung H05Z-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05Z-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05Z-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
040325
Typ (Hersteller-Typ):
H05Z-K
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, Faber Kabel, 040325, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 18,01*
€ 24,83*
€ 4,00*
ab € 34,69*
€ 48,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 49,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.