Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040023 Schaltdraht H05V-U 1 x 1 mm² Braun 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152257-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040023
EAN/GTIN:
     4035996005889
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
Faber Kabel 040023 Schaltdraht H05V-U 1 x 1 mm² Braun 100 m

PVC-Aderleitung H05V-U

Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-U · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-U
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
040023
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-U
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht 1 mm² braun, schaltdraht, faber kabel schaltdraht, Faber Kabel, 040023, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 40,59*
€ 4,00*
ab € 28,42*
€ 40,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,283* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.